Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 1897, τύπος RN
Τρυπάνι HSS DIN 1897, τύπος RN,
ΤΡΥΠ.ΚΟΝΤΟ HSS DIN1897 Φ4,2MM ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
20% χαμηλότερη δύναμη εισχώρησης σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια, ταχύτερη πρόοδος και πιο ξεκούραστη εργασία
Βελτιστοποιημένη εγκάρσια αραχνοειδής λέπτυνση
Σημειακή διάτρηση υψηλής ακρίβειας χωρίς κεντράρισμα, ακόμα και σε κυρτές επιφάνειες
Βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού
Ιδανικό προϊόν για οπές καροτιέρας
Πολύ ακριβής γεωμετρία μύτης για ακριβείς οπές διάτρησης
Εξαιρετικές ιδιότητες προσκόλλησης των λιπαντικών ψύξης και μειωμένη συσσώρευση αποθέσεων υλικού
Επιφάνεια επιμεταλλωμένη με ατμούς
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Τρυπάνι, Ασύρματα κατσαβίδια, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτοσίδηρος |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τυπικό/βάθος διάτρησης | DIN 1897 / 3xD |
Διάμετρος (Ø) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 55 mm |
Μήκος αυλού πριονιδιών (l2) | 22 mm |
Διάμετρος στελέχους | 4,2 mm |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό |
Επιφάνεια | Σε αέρια μορφή |
Υλικό κοπής | HSS |
Γωνία του άκρου | 130 Degree |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( ) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Αυτοκεντραριζόμενο | Ναι |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 1000 N/mm² |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Κράματα μαγνησίου, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό |
| Τιμές κοπής | ||||||||||||
| Για διαμ. 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | από διάμ. 1,0 | από διάμ. 2,0 | από διάμ. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
| Χάλυβες | ||||||||||||
| Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
| Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
| Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
| Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
| Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
| Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| Ταχυχάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
| Χυτευμένα μέταλλα | ||||||||||||
| Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 8913 | 10186 | 0,018 | 4456 | 5093 | 0,063 | 3565 | 4074 | 0,080 |
| Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,018 | 3501 | 3979 | 0,063 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| Πλαστικά | ||||||||||||
| Πλαστικά | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
| Λίστα επεξηγήσεων |
| vc = ταχύτητα κοπής [m/min] |
| f = τροφοδότηση [mm/r] |
| n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.] |
| Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. |
| Τιμές κοπής | ||||||||||||
| Για διαμ. 12,5-20,0 | ||||||||||||
| Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | από διάμ. 12,5 | από διάμ. 16,0 | από διάμ. 20,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
| Χάλυβες | ||||||||||||
| Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
| Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
| Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
| Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
| Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
| Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
| Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
| Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
| Ταχυχάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
| Χυτευμένα μέταλλα | ||||||||||||
| Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 713 | 815 | 0,250 | 557 | 637 | 0,315 | 446 | 509 | 0,400 |
| Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,250 | 438 | 497 | 0,315 | 350 | 398 | 0,400 |
| Πλαστικά | ||||||||||||
| Πλαστικά | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 |
| Τιμές κοπής | ||||||||||||
| Για διαμ. 6,3-10,0 | ||||||||||||
| Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | από διάμ. 6,3 | από διάμ. 8,0 | από διάμ. 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
| Χάλυβες | ||||||||||||
| Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
| Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
| Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
| Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
| Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
| Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| Ταχυχάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
| Χυτευμένα μέταλλα | ||||||||||||
| Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 1415 | 1617 | 0,160 | 1114 | 1273 | 0,200 | 891 | 1019 | 0,250 |
| Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,160 | 875 | 995 | 0,200 | 700 | 796 | 0,250 |
| Πλαστικά | ||||||||||||
| Πλαστικά | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
| Τιμές κοπής | ||||||||||||
| Για διαμ. 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | από διάμ. 3,15 | από διάμ. 4,0 | από διάμ. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
| Χάλυβες | ||||||||||||
| Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
| Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
| Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
| Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| Ταχυχάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
| Χυτευμένα μέταλλα | ||||||||||||
| Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 2829 | 3234 | 0,100 | 2228 | 2546 | 0,125 | 3565 | 4074 | 0,080 |
| Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,100 | 1751 | 1989 | 0,125 | 2801 | 3183 | 0,080 |
| Πλαστικά | ||||||||||||
| Πλαστικά | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 2546 | 3820 | 0,100 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!