Αναστρεφόμενη καστάνια 3/8 ίντσας με πλατό εναλλαγής
Καστάνια 3/4 ίν., αναστροφή περιστρεφόμενου δίσκου
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8 175MM ZEBRA
Αρ. είδους 07120380
EAN 4048539308835
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μικρών διαστάσεων, στενή κεφαλή
- Απλή εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης
- Τετράγωνη με λοξοτομή, ευκολότερη αφαίρεση για τα ένθετα καρυδάκια
- Σώμα καστάνιας με κλίση για μεγαλύτερη ελευθερία των χεριών
- Λεπτός οδοντωτός περιστροφικός τροχός με 72 δόντια, γωνία περιστροφής 5°
- Επιχρωμιωμένη λαβή 2 στοιχείων
- DIN 3122, ISO 3315
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 3/8 ίντσας |
Υλικό | Χάλυβας |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Μήκος (L1) | 175 mm |
Μήκος λαβής (L3) | 82 mm |
Διάμετρος λαβής (D1) | 16 mm |
Διάμετρος καστάνιας (D2) | 30 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας (B1) | 19 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (B2) | 28 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!