Καστάνια 3/8 ιντσών με αντιστροφή μοχλού
Καστάνια 3/8 ίντσας με αναστρεφόμενο μοχλό
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛ. 3/8'' 175ΜΜ ZEBRA
Αρ. είδους 071203801
EAN 4050382117502
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Χοντρή οδόντωση με 48 δόντια, γωνία περιστροφής 7,5°
- Γρήγορη, εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης με τη χρήση μοχλού
- Μάνταλο ασφαλείας με άμεση εξαγωγή
- Προστατευμένος μοχλός αναστροφής σε χαμηλότερη θέση και σώμα καστάνιας με κλίση για μεγαλύτερη ελευθερία των χεριών
- Μήκος 175 mm
- Επιχρωμιωμένη λαβή 2 στοιχείων
- DIN 3122, ISO 3315
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 3/8 ίντσας |
Μήκος (L1) | 175 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Σχεδίαση | Με 48 δόντια |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |