Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 3/8 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό

Καρυδάκι υψηλής αντοχής 3/8 ιν. μετρ., εξαγ. κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΥΡΟ ΚΟΝΤΟ 3/8 Ν.17

Αρ. είδους 071412 08
EAN 4011231710251
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια

  • Πρότυπο: θηλυκό τετράγωνο άκρο βιδώματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3121

  • Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/8 ίντσας

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

17 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

25,2 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

19 mm

Μήκος (L1)

30 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

10 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες