Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροπόκλειδο 3/8 ίντσας με καστάνια με οπή

Ροπόκλειδο, διάτρητη καστάνια 3/8 ίντσας
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 3/8'' (12-60NM)

Αρ. είδους 0714720060
EAN 4062856259427
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροπόκλειδο 3/8 ίντσας με καστάνια με οπή

Αρ. είδους 0714720060
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
Ροπόκλειδο για δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιγξη με τετράγωνη διαμπερή βάση 3/8 ίντσας και κεφαλή με καστάνια

Εργασία με απόλυτη ακρίβεια


  • Ακριβής σύσφιγξη με πολύ υψηλή ακρίβεια σκανδάλης ίση με ± 3% - πιο ακριβής από όσο προβλέπεται στο πρότυπο

  • Τα 72 δόντια εξασφαλίζουν γωνία περιστροφής μόλις 5° για μέγιστη ακρίβεια κατά το βίδωμα

  • Σαφής ηχητική και αισθητή ένδειξη όταν επιτυγχάνεται η τιμή ροπής, για πιο ελεγχόμενη σύσφιγξη

  • Ευανάγνωστη, μεγάλη διπλή κλίμακα σε Nm και lbf-ft με βήμα 1 Nm

  • Απλή και ακριβής ρύθμιση της ροπής με περιστροφή του άκρου της λαβής

  • Κουμπί κλειδώματος για κλείδωμα και ξεκλείδωμα των ρυθμισμένων τιμών

  • Συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 6789-1 για τα εργαλεία χειρός για ροπομετρική σύσφιγξη βιδών


Ευκολία χρήσης


  • Χάρη στη σχεδίαση μικρών διαστάσεων, είναι κατάλληλο και για χρήση σε περιορισμένους χώρους

  • Δεν χρειάζεται χαλάρωση μετά από τη χρήση, οπότε δεν χρειάζεται επαναφορά στη χαμηλότερη τιμή της κλίμακας

  • Εργονομική, αντιολισθητική λαβή 2 συστατικών για άνετη εργασία και βέλτιστη μετάδοση ισχύος

  • Ευκολία χρήσης χάρη στη διαμπερή τετράγωνη υποδοχή για γρήγορη αλλαγή στα καρυδάκια

  • Προϊόν κατάλληλο για δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιγξη, για επακριβές βίδωμα δεξιόστροφων και αριστερόστροφων σπειρωμάτων

  • Στιβαρή συσκευασία προϊόντος, ανθεκτική στη φθορά, στην υγρασία και στα λάδια με κατασκευή κατά 100% από PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα)
Ανακοίνωση
  • Περιλαμβάνει δήλωση συμμόρφωσης και αριθμό σειράς

  • Τα εργαλεία ακριβείας, όπως τα ροπόκλειδα, πρέπει να ελέγχονται τακτικά με κατάλληλο εξοπλισμό μετρήσεων και, εάν χρειάζεται, να επαναρρυθμίζονται

  • Συνιστούμε τη εκτέλεση τακτικής βαθμονόμησης κάθε 12 μήνες ή μετά από 5.000 διαδικασίες σύσφιγξης από την πρώτη χρήση του ροπόκλειδου
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Μεγάλο εύρος πιθανών εφαρμογών για ελεγχόμενη, επακριβή σύσφιγξη παξιμαδιών και μπουζονιών με συγκεκριμένη ροπή.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες