Σύνδεσμος 3/8"
Σύνδεσμος 3/8 ίντσας
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 3/8 ΣΕ 1/4
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρότυπο: DIN 3123, ISO 3316
- Έκδοση με επιχρωμίωση
- Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 3/4 ίντσας
- Άκρο: Βίδωμα εξωτερικής τετράγωνης κεφαλής 1/2 ίντσας ή 1/4 ίντσας
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου (S1) | 1/4 ίντσας |
Οδήγηση (S2) | 3/8 ίντσας |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 17 mm |
Μήκος (L1) | 27 mm |