Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύνδεσμος 3/8"

Σύνδεσμος 3/8 ίντσας
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 3/8 ΣΕ 1/2

Αρ. είδους 0713128402

EAN 4024835711340

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σύνδεσμος 3/8"

Αρ. είδους 0713128402
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
  • Πρότυπο: DIN 3123, ISO 3316

  • Έκδοση με επιχρωμίωση

  • Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 3/4 ίντσας

  • Άκρο: Βίδωμα εξωτερικής τετράγωνης κεφαλής 1/2 ίντσας ή 1/4 ίντσας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου (S1)

1/2 ίντσας

Οδήγηση (S2)

3/8 ίντσας

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

20 mm

Μήκος (L1)

36 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες