Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρυδάκι για μπουζί 3/8 ίντσας

Καρυδάκι για μπουζί 3/8 ίντσας, μαγνήτης
ΜΠΟΥΖΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΚΑΡΥΔ.3/8 ΜΙΝΙΟΝ

Αρ. είδους 071551 50

EAN 4038898114208

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καρυδάκι για μπουζί 3/8 ίντσας

Αρ. είδους 071551 50
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
  • Στερέωση: Με μόνιμο μαγνήτη

  • Σχεδίαση: με επιχρωμίωση, ματ

  • Άκρο βιδώματος: 3/8 ίντσας, αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο βιδώματος: Εξαγωνικό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

16 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών σε ίντσες

5/8 ίντσας

Μήκος (L1)

80 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

22 mm

Εξωτερική οδήγηση

WS3/8

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

21 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

9 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

145,600 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες