Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας, μετρικού τύπου μακρύ
Κλειδί με καρυδάκι 3/8'', μετρικό, εξαγων. μακρύ
(ΕΠ) ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8 ΜΑΚΡΥ



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη, στιλβωμένη/ματ επιφάνεια
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/8'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή
- POWERDRIV®
Φύλλα δεδομένων(X)
Βιδωτές συνδέσεις σε μπουζόνια και ντίζες
![]() | |
Οδήγηση | 3/8 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 22 mm |
Τύπος άκρου | Για εξωτερικό εξάγωνο |
Σχεδίαση | Μακρύ |
Μήκος (L1) | 64 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 29,6 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 25,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 27 mm |