Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας, μετρικού τύπου μακρύ

Κλειδί με καρυδάκι 3/8'', μετρικό, εξαγων. μακρύ
(ΕΠ) ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8 ΜΑΚΡΥ

Αρ. είδους 0713122118

EAN 4024835711937

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας, μετρικού τύπου μακρύ

Αρ. είδους 0713122118
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
  • Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη, στιλβωμένη/ματ επιφάνεια

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/8'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή

  • POWERDRIV®
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Βιδωτές συνδέσεις σε μπουζόνια και ντίζες

Οδήγηση

3/8 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

18 mm

Τύπος άκρου

Για εξωτερικό εξάγωνο

Σχεδίαση

Μακρύ

Μήκος (L1)

64 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

23,8 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

25,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

23,8 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες