Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρδανικού συνδέσμου 3/8" κοντό

Καρδανικός σύνδεσμος, κοντό ένθετο, 3/8 ίντσας
ΚΑΡΥΔ.3/8 ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Αρ. είδους 071312113
EAN 4011231703994

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Gia Για δυσπρόσιτα σημεία
  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, με στίλβωση

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/8'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή, μετρικού τύπου

  • POWERDRIV®
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση (S2)

3/8 ίντσας

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

13 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

18,3 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

19 mm

Μήκος (L1)

51 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες