Ένθετο καρδανικού συνδέσμου 3/8" κοντό
Καρδανικός σύνδεσμος, κοντό ένθετο, 3/8 ίντσας
ΚΑΡΥΔ.3/8 ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, με στίλβωση
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/8'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή, μετρικού τύπου
- POWERDRIV®
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση (S2) | 3/8 ίντσας |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 10 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 14,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 19 mm |
Μήκος (L1) | 48,5 mm |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |