Κλειδί με καρυδάκι 3/8 ίντσας συλλογή 19 τεμαχίων
Κλειδί με καρυδάκι TX 3/8 ίντσας, συλλογή, 19 τμχ.
ΣΕΤ ΚΑΣΤ.ΚΑΡΥΔ.3/8 ΕΣΩ-ΕΞΩ TX 19Τ
Αρ. είδους 096512 190
EAN 4011231884402
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκτεταμένη συλλογή σε μεταλλική θήκη, 19 τεμάχια
- Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει βασικό εξοπλισμό που είναι ιδανικός για εφαρμογές συνεργείου και φορητή χρήση
- Η στιβαρή μεταλλική θήκη με λαβή και κλείσιμο με κλιπ διαθέτει κυριολεκτικά άφθαρτο ένθετο από αφρώδες υλικό που συγκρατεί τα εργαλεία
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Τα εργαλεία που λείπουν εντοπίζονται με μια ματιά
Ιδανικό προϊόν για πολλές πρακτικές εφαρμογές
- 8 κοντά καρυδάκια για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX, πλάτος από πλευρά σε πλευρά από E5 έως E14
- 8 κοντές μύτες κατσαβιδιού για βίδες TX από TX15 έως TX45
- Με καρδανικό σύνδεσμο και προέκταση
- Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με όλα σχεδόν τα είδη βιδών
Ισχυρή, αποτελεσματική διαδικασία στερέωσης
- Η καστάνια διαθέτει εργονομική, στιβαρή πλαστική λαβή για άνετη και ασφαλή εργασία
- Δυνατότητα αναστροφής με το ένα χέρι, με χρήση του πλατό
- Η μικρή γωνία στρέψης των 5° εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και στιλβωμένες
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια ευχρηστία των εργαλείων μειώνει το κόστος αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 19 Stck(pcs) |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 315 x 40 x 115 mm |
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ TX 3/8 E5
ΚΑΡΥΔ.TX ΕΣΩΤ.3/8 E6
ΚΑΡΥΔ.TX ΕΣΩΤ.3/8 E7
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ TX 3/8 E8
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ TX 3/8 E10
ΚΑΡΥΔ.TX ΕΣΩΤ.3/8 E11
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ TX 3/8 E12
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ TX 3/8 E14
FMINRT-(096512 190)
ΜΕΤΑΛΛΙΚ.ΚΑΣΕΤΙΝΑ 315Χ115Χ40 Ν2