Σετ τσάντας με ζώνη, τρία στοιχεία τσάντας
Τσαντάκι ζώνης, τριπλή θήκη
ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ 3 ΘΗΚΩΝ 650Χ140Χ270ΜΜ
Αρ. είδους 0715930212
EAN 4046777991253
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δύο εξωτερικές δερμάτινες τσέπες για κατσαβίδια, μαχαίρια και πένσες
- Ελεύθερα κινούμενη θήκη για σφυρί από ανοξείδωτο χάλυβα
- Θήκη για μετροταινία από ανοξείδωτο χάλυβα
- Δύο ροδέλες ωμέγα για τη στερέωση εργαλείων με μέγιστο βάρος 0,5 kg
- Ταινία από καουτσούκ στην εξωτερική πλευρά για στυλό και μικρά κατσαβίδια
- Κατασκευάζεται από πολυεστέρα υψηλής ποιότητας (ντενιέ 1680) και βελουτέ δερμάτινη επένδυση στις επιφάνειες επαφής
Τα εργαλεία που φαίνονται στην εικόνα δεν περιλαμβάνονται.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος x πλάτος x ύψος | 650 x 140 x 270 mm |
Υλικό | Πολυεστέρας/δέρμα |
Χρώμα | Μαύρο, Γκρι |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 10 kg |
Ελάχ./Μέγ. μέτρηση μέσης | 800-1200 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 853,000 g |
Μήκος | 650 mm |
Πλάτος | 140 mm |