Υποδοχή σύνδεσης 3 ακίδων 6 V-24 V
Υποδοχή σύνδεσης 3 ακίδων 6 V-24 V
ΠΡΙΖΑ-PLA-3PIN-(6-24V)
Αρ. είδους 05553152
EAN 4045727315989
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως +85°C
- Μέγ. ονομαστική ένταση ρεύματος: 25 A (με καλώδιο 2,5 mm2), 16 A (με καλώδιο 1,5 mm2)
- Επαφές βιδωτού τύπου για μεγαλύτερη αντοχή σε ελκτικά φορτία
- Η εσοχή στο κάλυμμα συγκρατεί το βύσμα στην υποδοχή
Φύλλα δεδομένων(X)
Σχεδίαση επαφής | Επαφή βίδας |
Υλικό των επαφών | Κράμα χαλκού-ψευδάργυρου |
Υλικό | Πλαστικό |
Ονομαστική διατομή καλωδίου | 3 x 1,5 - 2,5 mm² |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!