Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βύσμα 3 ακίδων 6 V-24 V

Βύσμα 3 ακίδων 6 V-24 V
ΦΙΣ-PLA-3PIN-(6-24V)

Αρ. είδους 05553151

EAN 4045727315972

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βύσμα 3 ακίδων 6 V-24 V

Αρ. είδους 05553151
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
  • Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως +85°C

  • Μέγ. ονομαστική ένταση ρεύματος: 25 A (με καλώδιο 2,5 mm2), 16 A (με καλώδιο 1,5 mm2)

  • Επαφές βιδωτού τύπου για μεγαλύτερη αντοχή σε ελκτικά φορτία

  • Η εσοχή στο κάλυμμα συγκρατεί το βύσμα στην υποδοχή

  • Με πρόσθετη διάταξη εκτόνωσης ελκτικών φορτίων
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σχεδίαση επαφής

Επαφή βίδας

Υλικό περιβλήματος

Πλαστικό

Υλικό των επαφών

Κράμα χαλκού-ψευδάργυρου

Ονομαστική διατομή καλωδίου

3 x 1,5 - 5 x 2,5 mm²

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Υποδοχή σύνδεσης 3 ακίδων 6 V-24 V

ΠΡΙΖΑ-PLA-3PIN-(6-24V)

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σπρέι επαφών

ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ 300ML

Γρήγορη και αξιόπιστη αποκατάσταση προβλημάτων ανάφλεξης
Σπρέι γράσου σιλικόνης

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ ΓΡΑΣΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 500ML

Υαλώδες, διαφανές, εξαιρετικά λιπαντικό και μονωτικό γράσο σιλικόνης που εκτοπίζει το νερό
Σπρέι επαφών Διαλύτης οξειδώσεων

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΟΞΕΙΔΩΣ.ΗΛΕΚΤ.ΕΠΑΦΩΝ 200ML

Σπρέι με διαλύτη οξειδώσεων
Σπρέι επαφών Προστασία από την οξείδωση

ΠΡΟΣΤΑΤ.ΟΞΕΙΔΩΣ.ΗΛΕΚ.ΕΠΑΦΩΝ OS 200ML

Σπρέι προστασίας από την οξείδωση
Σπρέι επαφών SW

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ SW 200ML

Ειδικό σπρέι πλύσης
Επικάλυψη προστασίας επαφών

ΠΡΟΣΤΑΤ.ΒΕΡΝΙΚΙ ΗΛΕΚ.ΕΠΑΦΩΝ SL 200ML

Διαφανές προστατευτικό βερνίκι σε σπρέι
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες