Κλειδί με καρυδάκι υψηλής αντοχής 3/4 ίντσας, TX plus, EPL 32
Καρυδάκι υψηλής αντοχής 3/4 ίντσας, TX plus, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/4' ΜΑΥΡΟ TX PLUS- EPL 32
Αρ. είδους 1952001511
EAN 4065233014497
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για το μπουζόνι μπροστινού αμορτισέρ του Mercedes Actros, αντίστοιχος αρ. εξαρτήματος OEM A 963 589 00 09 00
- Εξαιρετικά ανθεκτικό χάρη στο υλικό CrMo υψηλής ποιότητας
- Κατάλληλο για χρήση με κρουστικά κατσαβίδια
Φύλλα δεδομένων(X)
Οδήγηση | 3/4 ίντσας |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 32 mm |
Μήκος (L1) | 62 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 45 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 40 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 18 mm |