Ένθετο καρυδάκι 3/4" POWERDRIV® μετρικού τύπου, εξαγωνικό
Κλειδί με καρυδ. 3/4 ίν., POWERDRIV, μετρ., εξαγ.
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/4


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιφάνεια: επιχρωμιωμένη, τροχισμένη/ματ
- Άκρο βιδώματος: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής 3/2 ίντσας, ασφάλεια πίρου
- Έκδοση: Κοντό
- Πρότυπο: DIN 3124, ISO 2725
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 3/4 ίντσας |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 27 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 38 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 36 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 22 mm |
Μήκος (L1) | 52 mm |