Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 3/4" POWERDRIV® μετρικού τύπου, εξαγωνικό

Κλειδί με καρυδ. 3/4 ίν., POWERDRIV, μετρ., εξαγ.
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/4

Αρ. είδους 071514222
EAN 4050382026392

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 3/4" POWERDRIV® μετρικού τύπου, εξαγωνικό

Αρ. είδους 071514222
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
  • Επιφάνεια: επιχρωμιωμένη, τροχισμένη/ματ

  • Άκρο βιδώματος: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής 3/2 ίντσας, ασφάλεια πίρου

  • Έκδοση: Κοντό

  • Πρότυπο: DIN 3124, ISO 2725
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/4 ίντσας

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

22 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

32,2 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

36 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

14 mm

Μήκος (L1)

50 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες