Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 3/4" POWERDRIV® μετρικού τύπου, διεξαγωνικό

Κλειδί με καρυδ. 3/4 ίν., POWERDRIV, μετρ., διεξ.
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/4 SW46
ZEBRA

Αρ. είδους 071514146
EAN 4050382472090

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Επιφάνεια: επιχρωμιωμένη, τροχισμένη/ματ

  • Άκρο βιδώματος: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής 3/2 ίντσας, ασφάλεια πίρου

  • Έκδοση: Κοντό

  • Πρότυπο: DIN 3124, ISO 2725
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/4 ίντσας

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

46 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

62 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

47 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

34 mm

Μήκος (L1)

68 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες