Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 3/4" POWERDRIV® μετρικού τύπου, εξαγωνικό

Κλειδί με καρυδ. 3/4 ίν., POWERDRIV, μετρ., εξαγ.
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/4" ΕΞΑΓΩΝΟ Ν.38

Αρ. είδους 071514238
EAN 4046778266268

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Επιφάνεια: επιχρωμιωμένη, τροχισμένη/ματ

  • Άκρο βιδώματος: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής 3/2 ίντσας, ασφάλεια πίρου

  • Έκδοση: Κοντό

  • Πρότυπο: DIN 3124, ISO 2725
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/4 ίντσας

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

38 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

52 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

45 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

28 mm

Μήκος (L1)

60 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες