Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύνδεσμος 3/4 ίντσας

Σύνδεσμος 3/4 ίντσας
ADAPTER 3/4 ΕΣΩΤ. ΣΕ 1 ΕΞΩΤ.
ZEBRA

Αρ. είδους 071514109
EAN 4046778268323

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Επιφάνεια: με επιχρωμίωση

  • Πρότυπο: DIN 3123, ISO 3316
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου (S1)

1 ίντσα

Οδήγηση (S2)

3/4 ίντσας

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

38 mm

Μήκος (L1)

62 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες