Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρδανικός σύνδεσμος 3/4"

Καρδανικός σύνδεσμος 3/4 ίντσας
ΣΤΑΥΡΟΣ 3/4

Αρ. είδους 071514107
EAN 4046778268309

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καρδανικός σύνδεσμος 3/4"

Αρ. είδους 071514107
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
  • Πρότυπο: DIN 3123, ISO 3316

  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, με στίλβωση

  • Άκρο βιδώματος: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής 3/4 ίντσας, εγκοπή πίρου

  • Δυνατότητα βιδώματος: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής 3/4 ίντσας, εγκοπή πίρου
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση (S2)

3/4 ίντσας

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

40 mm

Μέγεθος άκρου (S1)

3/4 ίντσας

Μήκος (L1)

109 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες