Ροπόκλειδο 3/4 ίντσας
Ροπόκλειδο 3/4 ίντσας
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔ.ΑΝΤΙΣΤΡ.ΚΑΣΤΑΝ.3/4" 80-400NM
Αρ. είδους 0714720400
EAN 4062856259366
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μακρύ, αλλά ακριβές
- Ακριβής σύσφιγξη με πολύ υψηλή ακρίβεια σκανδάλης ίση με ± 3% - πιο ακριβής από όσο προβλέπεται στο πρότυπο
- Τα 60 δόντια εξασφαλίζουν γωνία περιστροφής μόλις 6° για μέγιστη ακρίβεια κατά το βίδωμα
- Σαφής ηχητική και αισθητή ένδειξη όταν επιτυγχάνεται η τιμή ροπής, για πιο ελεγχόμενη σύσφιγξη
- Ευανάγνωστη, μεγάλη διπλή κλίμακα σε Nm και lbf-ft με βήμα 10 Nm
- Απλή και ακριβής ρύθμιση της ροπής με περιστροφή του άκρου της λαβής
- Κουμπί κλειδώματος για κλείδωμα και ξεκλείδωμα των ρυθμισμένων τιμών
- Μεγάλη αντοχή και υψηλή ποιότητα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6789-1
Άνετος χειρισμός
- Μακριά, λεπτή σχεδίαση
- Το μήκος εξασφαλίζει εύκολη μετάδοση της ισχύος στην περιοχή ροπής 80-400 Nm
- Δεν χρειάζεται χαλάρωση μετά από τη χρήση, οπότε δεν χρειάζεται επαναφορά στη χαμηλότερη τιμή της κλίμακας
- Εργονομική, αντιολισθητική λαβή 2 συστατικών για άνετη εργασία και βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Ευελιξία χρήσης χάρη στον αποσπώμενο τετράγωνος σύνδεσμο
- Περιλαμβάνει δήλωση συμμόρφωσης και αριθμό σειράς
- Τα εργαλεία ακριβείας, όπως τα ροπόκλειδα, πρέπει να ελέγχονται τακτικά με κατάλληλο εξοπλισμό μετρήσεων και, εάν χρειάζεται, να επαναρρυθμίζονται
- Συνιστούμε τη εκτέλεση τακτικής βαθμονόμησης κάθε 12 μήνες ή μετά από 5.000 διαδικασίες σύσφιγξης από την πρώτη χρήση του ροπόκλειδου
Φύλλα δεδομένων(X)
Το εξαιρετικά μακρύ ροπόκλειδο είναι ιδανικό για διάφορες εφαρμογές στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων, π.χ. για αλλαγές τροχών, καθώς και στους κλάδους της μηχανολογικής σχεδίασης, της μεταλλουργίας και των κατασκευαστικών έργων. Για κάθε εργασία στην οποία απαιτείται ακριβής σύσφιγξη παξιμαδιών και μπουζονιών με συγκεκριμένη ροπή.
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 3/4 ίντσας |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής | 80-400 Nm |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής (ίντσες) | 60-290 lbf.ft |
Αριθμός στροφών από ελάχ. έως μέγ. τιμή ροπής | 15 |
Σχεδίαση | Με 60 δόντια - Γωνία περιστροφής 6 μοιρών |
Τιμή κλίμακας, κύρια κλίμακα ροπής | 10 Nm |
Ακρίβεια μέτρησης ροπής | +/- 3 % |
Κατάλληλο για δεξιόστροφη σύσφιγξη | Ναι |
Κατάλληλο για αριστερόστροφη σύσφιγξη | Ναι |
Πρότυπα | ISO 6789-1 |
Μήκος (L1) | 685 mm |
Μήκος μοχλού (L2) | 589 mm |
Μήκος λαβής (L3) | 167 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας (B1) | 24 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (B2) | 47 mm |
Διάμετρος λαβής (D1) | 37 mm |
Πλάτος κεφαλής καστάνιας (D2) | 51 mm |