Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καστάνια 3/4 ίντσας δυνατότητα προέκτασης

Καστάνια 3/4 ίντσας, προεκτεινόμενη
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/4 ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜ. 545-860MM

Αρ. είδους 071514103

EAN 4056807673424

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καστάνια 3/4 ίντσας δυνατότητα προέκτασης

Αρ. είδους 071514103
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
Με τηλεσκοπική λαβή

Πλεονεκτήματα:



Βέλτιστη μετάδοση δυνάμεων.


Προεκτεινόμενη τηλεσκοπική λαβή.


Απλή και καθαρή εργασία.


Κλείσιμο ασφαλείας με δακτύλιο χαλάρωσης με ώθηση-έλξη.


Βελτιωμένη δράση μοχλού.


Δυνατότητα υψηλότερης μετάδοσης ισχύος χάρη στον αυλακωτό


άξονα.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

3/4 ίντσας

Διάμετρος καστάνιας (D2)

54 mm

Διάμετρος λαβής (D1)

31,5 mm

Μήκος (L1)

545 mm

Ελάχ./Μέγ. μήκος

545-860 mm

Μήκος μοχλού (L2)

0 mm

Μήκος λαβής (L3)

450 mm

Ύψος κεφαλής καστάνιας (B1)

38 mm

Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (B2)

64 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες