Προέκταση επαναφορτιζόμενων 3/4 ίντσας με τετραγωνική υποδοχή 3/4 ίντσας και κλείδωμα με μπίλια
Προέκταση 3/4 ίντσας για κρουστική λειτουργία
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΥΡΗ 3/4
Αρ. είδους 071414 17
EAN 4011231710978
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια
- Πρότυπο: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής σύμφωνα. με το πρότυπο DIN 3121
- Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση (S2) | 3/4 ίντσας |
Μέγεθος άκρου (D2) | 3/4 ίντσας |
Μήκος (L1) | 175 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 45 mm |