Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 3/4 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό
Καρυδάκι υψηλής κρούσης 3/4'', μετρ., εξαγ. κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΥΡΑ 3/4 24ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια
- Πρότυπο: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής σύμφωνα. με το πρότυπο DIN 3121
- Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 3/4 ίντσας |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 24 mm |
Μήκος (L1) | 51 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 39 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 44 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 16 mm |