Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 3/4 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό

Καρυδάκι υψηλής κρούσης 3/4'', μετρ., εξαγ. κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΥΡΑ 3/4 22ΜΜ

Αρ. είδους 071414 03

EAN 4011231710763

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 3/4 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό

Αρ. είδους 071414 03
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
  • Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια

  • Πρότυπο: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής σύμφωνα. με το πρότυπο DIN 3121

  • Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/4 ίντσας

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

22 mm

Μήκος (L1)

51 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

36 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

44 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

15 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες