Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 3/4 ίντσας Για βίδες με εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου, μακρύ

Καρυδάκι υψ.αντοχής 3/4 ίντσας, εξαγ.τρυπ., μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΥΡΟ 3/4 ΒΑΘΥ ΕΞ.ΝΟ 14ΜΜ

Αρ. είδους 071414 514
EAN 4058794466379

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια

  • Πρότυπο: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής σύμφωνα. με το πρότυπο DIN 3121

  • Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/4 ίντσας

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

14 mm

Μήκος (L1)

100 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

22 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

44 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες