Δυναμόκλειδο 3/4 ίντσας με καστάνια με οπή
Δυναμόκλειδο 3/4 ίντσας
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 3/4 110-550ΜΜ
Αρ. είδους 071471 26
EAN 4038898400097
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ακριβής σύσφιγξη με πολύ υψηλή ακρίβεια σκανδάλης ίση με ± 3% - πιο ακριβής από όσο προβλέπεται στο πρότυπο
- Σαφής ηχητική και αισθητή ένδειξη όταν επιτυγχάνεται η τιμή ροπής, για πιο ελεγχόμενη σύσφιγξη
- Ευανάγνωστη κλίμακα για ρύθμιση ακριβείας
- Απλή και ακριβής ρύθμιση της ροπής με περιστροφή του άκρου της λαβής
- Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN ISO 6789-1:2017 για τα εργαλεία χειρός για ροπομετρική σύσφιγξη βιδών
- Η προέκταση (μόνο με το 071471 25) παρέχει σημαντική μόχλευση
- Ευελιξία χρήσης χάρη στην εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης σύσφιγξης
- Με στιβαρό κουτί μεταφοράς για ασφαλή αποθήκευση
- Περιλαμβάνει δήλωση συμμόρφωσης και αριθμό σειράς
- Το συνολικό μήκος των 1.750 mm για τον αρ. είδους 071471 25 βασίζεται στο ροπόκλειδο μήκους 1.250 mm με την προέκταση των 500 mm, η οποία παρέχεται μόνο με το 071471 25
- Τα εργαλεία ακριβείας, όπως τα ροπόκλειδα, πρέπει να ελέγχονται τακτικά με κατάλληλο εξοπλισμό μετρήσεων και, εάν χρειάζεται, να επαναρρυθμίζονται
- Συνιστούμε τη εκτέλεση τακτικής βαθμονόμησης κάθε 12 μήνες ή μετά από 5.000 διαδικασίες σύσφιγξης από την πρώτη χρήση του ροπόκλειδου
Φύλλα δεδομένων(X)
Το μακρύ ροπόκλειδο είναι κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, της μηχανολογικής σχεδίασης, της βαριάς βιομηχανίας, των μεταφορών και των ξυλουργικών κατασκευών. Για κάθε περίπτωση που απαιτείται ακριβής σύσφιγξη παξιμαδιών και μπουζονιών με συγκεκριμένη ροπή.
Μετά από τη χρήση, χαλαρώστε το ελατήριο και ρυθμίστε στην πιο χαμηλή τιμή
Εξωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Μέγεθος άκρου | 3/4 ίντσας |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής | 110-550 Nm |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής (ίντσες) | 80-405 lbf.ft |
Κατάλληλο για δεξιόστροφη σύσφιγξη | Ναι |
Κατάλληλο για αριστερόστροφη σύσφιγξη | Ναι |
Τιμή κλίμακας ροπής | 5 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Μήκος | 850 mm |
Διάμετρος κεφαλής | 60 mm |