Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αναστρέψιμη καστάνια με μοχλό 3/4 ίντσας

Καστάνια με μοχλό, 3/4 ίντσας
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 3/4' 1000ΜΜ

Αρ. είδους 1952001370

EAN 4056807684314

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αναστρέψιμη καστάνια με μοχλό 3/4 ίντσας

Αρ. είδους 1952001370
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
Με αντικαθιστώμενο σωλήνα για τον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων
  • Διαθέτει 36 δόντια και καστάνια με διπλή σφήνα

  • Οι δύο σφήνες είναι σταθερά αγκυρωμένες στο σώμα της καστάνιας και τα ελατήρια είναι επίσης σταθερά στερεωμένα

  • Η δύναμη από το γρανάζι της καστάνιας μεταφέρεται κατακόρυφα στις σφήνες, οπότε εμποδίζεται η μεταπήδηση του μηχανισμού της καστάνιας
Ανακοίνωση
  • Με αντικαθιστώμενο σωλήνα, τύπος κατάλληλος για: επαγγελματικά οχήματα, κατασκευαστικά και αγροτικά μηχανήματα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Προϊόν κατάλληλο για τον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων, καθώς και για τους κλάδους των κατασκευαστικών και αγροτικών μηχανημάτων.

Οδήγηση

3/4 ίντσας

Μέγ. ροπή

1920 Nm

Μήκος

1000 mm

Επιφάνεια

Επιχρωμιωμένο γυαλιστερό σατέν φινίρισμα

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

2800,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες