Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 3/4 ίντσας Για βίδες με εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου, μακρύ

Καρυδάκι υψ.αντοχής 3/4 ίντσας, εξαγ.τρυπ., μακρύ
ΚΑΡΥΔ.3/4 ΕΣΩΤ.ΕΞ.ΜΑΚΡΥ ΜΑΥΡΟ Ν027

Αρ. είδους 071414 527
EAN 4058794466355

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 3/4 ίντσας Για βίδες με εξαγωνική υποδοχή, μετρικού τύπου, μακρύ

Αρ. είδους 071414 527
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
  • Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια

  • Πρότυπο: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής σύμφωνα. με το πρότυπο DIN 3121

  • Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/4 ίντσας

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

27 mm

Μήκος (L1)

100 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

22 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

44 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες