Διαχωριστήρας/βάση πινακίδας πόρτας τύπου 3
Διαχωριστήρας για πόρτα τύπου 3
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 3-LARGE-INOX-15MM
Αρ. είδους 0590930072
EAN 4048539828692
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σύστημα τριών τεμαχίων στο οποίο όλα τα εξαρτήματα μπορούν να βιδωθούν μεταξύ τους. Οι διαχωριστήρες είναι ήδη συνδεδεμένοι στην πινακίδα πριν από τη στερέωση στον τοίχο. Αυτό επιτρέπει απλή, γρήγορη τοποθέτηση χωρίς πρόσθετα εργαλεία. Το μεγάλο εύρος ρύθμισης προσφέρει ευελιξία κατά την επιλογή της τιμής του πάχους της πινακίδας. Η έκδοση χρωμίου διαθέτει θολωτή κεφαλή. Η έκδοση ανοξείδωτου χάλυβα διαθέτει επίπεδη κεφαλή.
- Απλή τοποθέτηση με εξαρτήματα που μπορούν να βιδωθούν μεταξύ τους
- Ο διαχωριστήρας μπορεί να είναι ήδη συνδεδεμένος σε μια πινακίδα πριν από τη στερέωση στον τοίχο (η πινακίδα χρησιμοποιείται ως πρότυπο για τη διάτρηση)
- Δεν προκαλούνται γρατσουνιές στην πινακίδα κατά τη στερέωση
- Προστασία από κλοπές και βανδαλισμούς με αριστερόστροφο σπείρωμα στα εξαρτήματα κεφαλής
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. πάχος πλάκας (A) | 2-15 mm |
Διάμετρος κεφαλής (B) | 15 mm |
Για απόσταση από τον τοίχο (C) | 15 mm |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 12,5 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας |
Επιφάνεια | ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ανοξείδωτου χάλυβα |