Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαχωριστική πλάκα

Διαχωριστική πλάκα
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚ 3ΘΗΚΕΣ 150X150X29

Αρ. είδους 0957367584

EAN 4046778516110

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαχωριστική πλάκα

Αρ. είδους 0957367584
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
Διαχωριστικό συρταριού για πάγκους εργασίας, ερμάρια και βαγονέτα για σαφή και βέλτιστη χρήση του χώρου
  • Υλικό: Πολυστυρένιο ανθεκτικό στις κρούσεις

  • Συγκρατεί βυσματούμενα τοιχώματα κοίλων πάνελ με μέγεθος πλέγματος 14 mm

  • Δυνατότητα συναρμολόγησης όλων των εξαρτημάτων με εσοχή-προεξοχή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για ντουλάπι με συρτάρια

PRO WUS/WUSK/RWB/US/USK/RW

Χρώμα

Κόκκινο

Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση)

150 x 150 x 29 mm

Υλικό

HIPS- Πολυστυρένιο ανθεκτικό στις κρούσεις

Πλάτος διαχωριστικού

44 mm

Αριθμός διαχωριστικών

3 Stck(pcs)

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βυσματούμενο τοίχωμα κοίλων πάνελ

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 44MM

Για διαχωρισμό των κοίλων πλακών
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες