Λάστιχο Ποτίσματος Κήπου Τριών Στρώσεων
Λάστιχα Ποτίσματος , 3 στρώσεων
ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ 3 ΠΛΕΞΕΩΝ 1/2'' 20M
Αρ. είδους 0886001947
EAN 4061975330246
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Λάστιχο νερού από PVC με τρείς επιστρώσεις ενίσχυσης και σταυρωτή πλέξη
Ιδανικό για όλες τις εποχές καθώς παραμένει εύκαμπτο χωρίς να τσακίζει σε θερμοκρασίες -10 έως 60°C
Μέγιστη αντοχή σε πίεση: 24 bar
Αποτρέπει το σχηματισμό άλγεων και δεν περιέχει κάδμιο/βάριο/μόλυβδο
Ανακυκλώσιμο προϊόν
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο |
Χρώμα | Πράσινο |
Εσωτερική διάμετρος σε ίντσες | 1/2 in |
Εσωτερική διάμετρος | 1/2 in |
Πάχος τοιχώματος | 2,4 mm |
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα | 20 m |
Πίεση λειτουργίας/συνθήκες | 12 bar / σε θερμοκρασία μέσου 20°C |
Χωρίς κάδμιο | Ναι |
Χωρίς βάριο | Ναι |