Επέκταση σκάλας από αλουμίνιο 2 τεμάχια
Πτυσσόμενη σκάλα αλουμιν. 2 τμ. + τραβέρσα EN 131
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜ.2Χ8 ΣΚΑΛΟΠΑΤ
Αρ. είδους 0962930208
EAN 4058794067149
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εύκολη επέκταση και σύμπτυξη
- Ανθεκτικά εξαρτήματα σύνδεσης οδηγών με απλά ρουλεμάν από πλαστικό ανθεκτικό στην τριβή, με στηρίγματα για τα εξαρτήματα της σκάλας με στρεπτική αντοχή.
- Υψηλή στρεπτική αντοχή χάρη στις τετραπλά φλαντζωτές και πρεσαριστές συνδέσεις μεταξύ των στύλων και των βαθμίδων.
- Βαθμίδες και στύλοι από εξελασμένο αλουμίνιο για πολύ καλή αντοχή στην κάμψη
- Ασφαλής έδραση χάρη στα αντιολισθητικά πόδια/εγκάρσιες ράγες 2 στοιχείων
- Αυλακωτές βαθμίδες για ασφαλές πάτημα
- Αυξημένη ευστάθεια και αντοχή στην κλίση χάρη στην εγκάρσια ράγα
- Το συρόμενο μέρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις δύο πλευρές χάρη στις αυλακώσεις και στις δύο πλευρές των βαθμίδων της σκάλας (τύπος 2x8, τύπος 2x10)
Η τραβέρσα (μαζί με το υλικό στερέωσης) περιλαμβάνεται με τη σκάλα και μπορεί να τοποθετηθεί με μερικά απλά βήματα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Αλουμίνιο |
Επιφάνεια | Απλός |
Αριθμός βαθμίδων | 2 x 8 |
Ελάχ./Μέγ. μήκος | 2,42-3,84 m |
Πλάτος | 0,43 m |
Μήκος τραβέρσας | 0,75 m |
Εγκάρσιες διαστάσεις | 64 x 25 mm |
Διαστάσεις ράγας | 58 mm x 25 mm |
Απόσταση διαδοκίδας | 283 mm |
Διαστάσεις διαδοκίδας | 28 x 28 mm |
Περιοχή παραμονής σύμφωνα με το TRBS 2121-2 | Όχι |
Μέγ. ύψος πλατφόρμας (με κλίση 70°) | 3,62 m |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 150 kg |
Μέγ. ύψος βάσης | 2,46 m |
Μέγ. ύψος εργασίας | 3,96 m |
Μέγ. ύψος έκτασης | 4,46 m |
Βάρος | 9,1 kg |
Πρότυπα | EN 131 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!