Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μετροταινία τσέπης 2C-PT18

Μετροταινία τσέπης 2 συστατικών, PT18
ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΠΗΣ 2C PT18 25MMX10M

Αρ. είδους 071465 020

EAN 4056807593364

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μετροταινία τσέπης 2C-PT18

Αρ. είδους 071465 020
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
Μετροταινία τσέπης υψηλής ποιότητας με ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα 2 συστατικών, ταινία βαμμένη και στις δύο πλευρές και μετακινούμενο άγκιστρο άκρου
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην στερέωση των άγκιστρων στο άκρο με τρία περτσίνια

  • Άνετη χρήση χάρη στο κουμπί κλειδώματος 2 συστατικών

  • Χάρη στα μετακινούμενα άγκιστρα άκρου, είναι ιδανική για μετρήσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

  • Εκτύπωση και στις δύο όψεις της ταινίας, λευκό χρώμα στην πάνω όψη και κίτρινο στην κάτω όψη για εξαιρετικά εύκολη ανάγνωση

  • Πρακτικό κλιπ ζώνης και ιμάντας καρπού για να την έχετε πάντα πρόχειρη

  • Καθώς έχει μικρές διαστάσεις, μεταφέρεται άνετα μέσα σε μια τσέπη ή σε μια εργαλειοθήκη

  • Συμμορφώνεται με την κατηγορία ακρίβειας 2 της ΕΕ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Η μετροταινία τσέπης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές, οπουδήποτε χρειάζεται να γίνουν μετρήσεις.

Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης (L max)

10 m

Πλάτος ζώνης (b)

25 mm

Υλικό περιβλήματος

Πλαστικό

Κατηγορία ακριβείας

II

Μέγιστη προέκταση πριν από το λύγισμα της ταινίας (κατακόρυφη)

360 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες