Μονή σκάλα αλουμινίου με φλάντζα και σκαλοπάτια
Μονή σκάλα με σκαλοπάτια, σχεδίαση με φλάντζα
ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.99M
Αρ. είδους 0962930810
EAN 4062856728442
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τα σκαλοπάτια βάθους 80 mm με αυλακωτή επιφάνεια και αντιολισθητική αντοχή κλάσης R12 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 51130 εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφαλείας κατά τη χρήση των σκαλοπατιών και άνετη, ασφαλή στήριξη των πελμάτων
- Η φλάντζα τεσσάρων κατευθύνσεων ή η συμπίεση στην ένωση εγκάρσιας δοκού/σκαλοπατιού εξασφαλίζουν εξαιρετική αντοχή και υψηλή στρεπτική ακαμψία
- Πολύ καλή ευστάθεια έναντι εκτροπής, καθώς τα σκαλοπάτια και το κομβοέλασμα είναι κατασκευασμένα από εξελασμένο αλουμίνιο
- Ασφαλής έδραση της σκάλας χάρη στα αντιολισθητικά πέλματα/πέδιλα 2 συστατικών
- Εγκάρσια δοκός (μήκος σκάλας ≥ 3 m) για μεγαλύτερη ευστάθεια και προστασία από ανατροπή
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Αλουμίνιο |
Επιφάνεια | Απλός |
Αριθμός σκαλιών | 1 x 10 |
Μήκος | 2,99 m |
Πλάτος | 0,35 m |
Διαστάσεις ράγας | 73 mm x 25 mm |
Απόσταση σκαλοπατιών | 283 mm |
Βάθος σκαλοπατιού | 80 mm |
Περιοχή παραμονής σύμφωνα με το TRBS 2121-2 | Ναι |
Ύψος πλατφόρμας (με κλίση 70°) | 2,82 m |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 150 kg |
Ύψος βάσης | 1,80 m |
Ύψος εργασίας | 3,30 m |
Ύψος προσέγγισης | 3,80 m |
Πρότυπα | EN 131 |
Βάρος | 6,6 kg |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!