Διμεταλλική λεπίδα πριονοκορδέλας πολλαπλών χρήσεων μία λεπίδα για όλες τις εργασίες
Διμεταλλική λεπίδα πριονοκορδέλας πολλαπλ. χρήσεων
ΛΑΜΑ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑΣ 2950Χ27Χ0,9 ΜΜ
Αρ. είδους 0602402952
EAN 4048539982356
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Διμεταλλική (φορέας από χάλυβα ελατηρίων, δόντια από χάλυβα κοβαλτίου M42)
Νέο, αποκλειστικό, κατοχυρωμένο σχήμα δοντιών από διμεταλλικό Μ42 (WO 02/42029 A1)
- Εύκολη επιλογή πριονοκορδέλας, καθώς μόνο τρεις τύποι δοντιών καλύπτουν μεγάλο εύρος εφαρμογών και πάχη υλικών.
- Εξοικονόμηση κόστους χάρη στους ελάχιστους χρόνους ρύθμισης και βοηθητικής επεξεργασίας
- Πολύ ευέλικτη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές όπως συμπαγή υλικά, προφίλ, δεσμίδες και περιγράμματα
- Απροβλημάτιστο πριόνισμα μεγάλου εύρους υλικών, όπως κατασκευαστικοί χάλυβες, ανοξείδωτοι χάλυβες, χάλυβες εργαλείων, χυτευτά μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα (αλουμίνιο, χαλκός και ορείχαλκος), ακόμη και πλαστικού.
Ενισχυμένη πίσω πλευρά δοντιών
- 2-3 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τις συμβατικές λεπίδες πριονοκορδέλας
- Εξοικονόμηση κόστους χάρη στους ελάχιστους χρόνους ρύθμισης και βοηθητικής επεξεργασίας
Τα άκρα των δοντιών M42 έχουν μεγάλη αντοχή στη θερμότητα και είναι πολύ ανθεκτικά, ανεξάρτητα από το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται.
Η λεπίδα πριονοκορδέλας πολλαπλών χρήσεων ZEBRA είναι ένα κοφτερό εργαλείο με υψηλή διεισδυτική ικανότητα, συνεπώς ο χρήστης πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες οδηγίες:
- Τεντώστε καλά τη λεπίδα πριονοκορδέλας για να εμποδίσετε την ταλάντωση των δοντιών.
- Καθοδηγήστε προσεκτικά τη λεπίδα πριονοκορδέλας στο υλικό που θα κοπεί.
- Εφαρμόστε μέτρια πίεση (περίπου 30-40% λιγότερο απ' ότι στις συμβατικές λεπίδες πριονιού), ιδιαίτερα όταν κόβετε προφίλ.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος x ύψος x πάχος | 2950 x 27 x 0,9 mm |
Τύπος δοντιών | M |
| Περιοχές εφαρμογής | |||||||||||
| Τύπος λεπίδας πριονιού | Τύπος δοντιών | Πάχος υλικού σε mm | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
| 13 x 0,6 | S | • | •• | ••• | ••• | • | |||||
| 13 x 0,6 | M | • | •• | ••• | •• | • | |||||
| 13 x 0,6 | L | • | •• | ••• | •• | • | |||||
| 27 x 0,9 | M | • | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | |||
| 27 x 0,9 | L | • | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | • | |||
| 34 x 1,1 | M | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | ||||
| 34 x 1,1 | L | • | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ||||
| ••• = ιδιαίτερα κατάλληλο, •• = κατάλληλο, • = περιορισμένη καταλληλότητα | |||||||||||
| Βοηθητικός πίνακας μετατροπής για λεπίδες πριονοκορδέλας | ||
| Για όλες τις χρήσεις | ||
| Πριονοκορδέλες πολλαπλών περιοχών για χρήση με υλικά που αλλάζουν συχνά | ||
| Ύψος x πάχος (σε mm) | TPI (δόντια ανά ίντσα) | Τύπος δοντιών |
| 13 x 0,6 13 x 0,9 | 5/8 | L |
| 6/10 | L/M | |
| 8/12 | M | |
| 10/14 | S | |
| 20 x 0,9 | 4/6 | L |
| 5/8 | L/M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |
| 10/14 | S | |
| 27 x 0,9 | 2/3 | L |
| 3/4 | L | |
| 4/6 | L/M | |
| 5/8 | M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |
| 10/14 | S | |
| 34 x 1,1 | 2/3 | L |
| 3/4 | L | |
| 4/6 | L/M | |
| 5/8 | M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |