Σετ μηχανολογικής σχεδίασης ακριβείας 29 τεμάχια
Συλλογή κατσαβιδιών μηχαν. εργ. ακριβείας, 29 τμχ.
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ+ΜΥΤΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 29ΤΕΜ.

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το σετ περιλαμβάνει όλες τις μύτες που χρειάζονται για ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ακριβείας
Περιεχόμενα: 29 τεμάχια:
- Κατσαβίδι με μύτη, σύνδεσμος 4 mm, 1 τεμάχιο
- Μύτες: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, Υποδοχή 1,5, 2, 2,5, 3 mm, Εξαγωνική: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm, PH 00, 0, 1, 2, τριών πτερυγίων 1,5, 2, PZ 0, 1, αστεροειδές 1, 5-28 τμχ.
Οι μύτες συγκρατούνται από έναν δακτύλιο σύσφιγξης, καθώς η χρήση μαγνητών δεν ενδείκνυται για τον τομέα των ηλεκτρονικών.
Φύλλα δεδομένων(X)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!