Κρίκος σύσφιγξης καλωδίου, σύνδεσμος απευθείας τοποθέτησης καλωδίου με πλήρη μόνωση πολυαμιδίου
Κρίκος σύσφ. καλωδ., μονωμ., σύνδ.τοποθ. με πίεση
ΦΙΣΑΚΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 2,8X0,5MM
Αρ. είδους 0967416151
EAN 4056807776057
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Επεκταμένο χιτώνιο μόνωσης
Δυνατότητα χρήσης εναρμονισμένων αγωγών με ισχυρότερη μόνωση πυρήνα χωρίς πρόβλημα.
Εύκολη εισαγωγή "Easy Entry"
Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής εισαγωγή του αγωγού
Πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας
Κατάλληλο για χρήση σε περίπτωση μεταβαλλόμενων φορτίων και διακυμάνσεων της θερμοκρασίας
- Ο χρήστης πρέπει να ελέγχει το εισερχόμενο καλώδιο (χρησιμοποιώντας δοκιμή έλξης, εάν απαιτείται)
- Αρ. είδους: 0967416251 και αρ. είδους: 0967416252 χωρίς πιστοποίηση UL
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χάλκινους αγωγούς λεπτού και πολύ λεπτού πυρήνα
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 0,5-1,5 mm² |
Χρώμα | Κόκκινο |
Ονομαστικό μέγεθος φις με πλακέ ακροδέκτες/συνδέσμου με απευθείας τοποθέτηση του καλωδίου/συνδέσμου τύπου λεπίδας | 2,8 x 0,5 mm |
Μήκος | 19 mm |
Μέγ. ονομαστική τάση | 300 V/AC |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 105 °C |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Με επικασσιτέρωση |
Μονωτικό υλικό | Νάιλον |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!