Παρέμβυσμα υαλοστασίου
Παρέμβυσμα υαλοστασίου
ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 28Χ5
Αρ. είδους 08755285
EAN 4058794443677

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Πολυπροπυλένιο
- Ανθεκτικό στη γήρανση
- Ανθεκτικό στη θερμοκρασία
- Βελτιστοποιημένο σύστημα στηριγμάτων για υψηλή φέρουσα ικανότητα
- Επιβεβαιωμένη συμβατότητα με συμβατικά στεγανοποιητικά υαλοπινάκων (με βάση πολυσουλφίδια, πολυουρεθάνη και σιλικόνη)
- Κανάλι εξαερισμού για αντιστάθμιση τάσης ατμών (για εξαρτήματα στερέωσης με πλάτος 32 mm και πάχος 2 mm και πάνω)
Φύλλα δεδομένων(X)
Ευθυγράμμιση εξαρτήματος στερέωσης
Τα εξαρτήματα στερέωσης πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση περίπου ίση με το μήκος τους από τις γωνίες των μονάδων υαλοστασίου. Η απόσταση μπορεί να μειωθεί στα 20 mm σε ορισμένες περιπτώσεις εφόσον δεν αυξάνεται ο κίνδυνος θραύσης των υαλοπινάκων από το πλαίσιο και τη θέση του εξαρτήματος στερέωσης. Τα εξαρτήματα στερέωσης μπορούν να τοποθετηθούν σε απόσταση περίπου 250 mm από τις γωνίες πολύ πλατιών, σταθερών μονάδων υαλοστασίου. Τα εξαρτήματα στερέωσης υαλοπινάκων πρέπει να τοποθετούνται πάνω από τα σημεία στερέωσης του πλαισίου. Για τις βαριές μονάδες υαλοστασίου, ο αριθμός των εξαρτημάτων στερέωσης υαλοπινάκων πρέπει να αυξάνεται ανάλογα.
Πάχος | 5 mm |
Πλάτος | 28 mm |
Μήκος | 100 mm |
Υλικό | PP - Πολυπροπυλένιο |
Χρώμα | Πράσινο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!