Βούρτσα Χάλυβας, με κόμπους και με στέλεχος
Βούρτσα τροχ./συρμ. άκρ., τοπ. σε άτρακτο, χάλυβας
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΥΡΜΑΤ.28ΜΜ
Αρ. είδους 071469 05
EAN 4024835111096

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Έντονο αποτέλεσμα χάρη στο σύρμα με κόμπους
- Οι κόμποι ανοίγουν περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με την ταχύτητα και οι υψηλές ταχύτητες βελτιώνουν την απόδοση του βουρτσίσματος και τη διάρκεια ζωής
- Για χρήση σε σπειροτόμους και δράπανα
- Μόνο τα άκρα της τρίχας ενεργούν στο τεμάχιο εργασίας. Η υπερβολική πίεση επαφής δεν βελτιώνει το αποτέλεσμα, αλλά αυξάνει την απαιτούμενη κινητήρια ισχύ και μειώνει τη διάρκεια ζωής της βούρτσας.
- Για τον έλεγχο της ταχύτητας της βούρτσας, χρησιμοποιήστε εργαλεία με κινητήριο μηχανισμό ρυθμιζόμενης ταχύτητας.
- Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε εργαλείο με κινητήριο μηχανισμό ισχύος τουλάχιστον 500 W.
- Όταν εκτελείτε εργασίες με μηχανικές βούρτσες, πρέπει να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας και γάντια προστασίας!

Οδηγίες χρήσης (βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων του βουρτσίσματος) | ||||
Ενέργεια | Περιμετρική ταχύτητα | Διάμετρος βούρτσας | Πάχος σύρματος | Μήκος τρίχας |
Αύξηση αποτελέσματος βουρτσίσματος | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Μείωση αποτελέσματος βουρτσίσματος | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Βούρτσισμα που απομακρύνει τα γρέζια | ↓ | ↑ | ↓ |
Συνιστώμενες περιμετρικές ταχύτητες για βούρτσισμα | ||||||||
Εφαρμογές | Περιμετρική ταχύτητα [σε m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Αφαίρεση γρεζιών | 25 - 35 | |||||||
Καθαρισμός ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης | 35 - 45 | |||||||
Αφαίρεση πουριού | 35 - 45 | |||||||
Στίλβωση | 30 - 40 | |||||||
Μηχανική κατεργασία πλαστικού | 15 - 25 |
Φύλλα δεδομένων(X)
- Καθαρισμός γωνιών, εσοχών, οπών
- Για καθαρισμό καλουπιών/χυτευμένων τεμαχίων
- Για την αφαίρεση βαφής και υπολειμμάτων καουτσούκ
![]() | |
Διάμετρος (D1) | 30 mm |
Διάμετρος χιτωνίου (D2) | 29 mm |
Ωφέλιμο μήκος καλωδίου (H) | 28 mm |
Διάμετρος σύρματος | 0,50 mm |
Μήκος (L) | 72 mm |
Αριθμός πλεξίδων | 12 Stck(pcs) |
Διάμετρος στελέχους (S) | 6 mm |
Υλικό του σύρματος | Χάλυβας |
Σχεδίαση | Πλεκτό |
Δραστικότητα | Σκληρά |
Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για ευθύγραμμο τριβείο (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 20000 U/min(rpm) |
Πρότυπο ΕΝ | 1083-2 |