Περίβλημα πολλαπλών σημείων για συνδέσμους 2,8 x 0,5 mm με απευθείας τοποθ. του καλωδίου
Σύνδεσμος απευθείας τοποθέτησης καλωδίου 2,8x0,5 mm
ΦΙΣΑΚΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΡΣ.6ΘΕΣ.
Αρ. είδους 055510161
EAN 4011231454735
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Αριθμός ηλεκτρικών πόλων | 6 Stck(pcs) |
Διάταξη επαφών μεταξύ τους | Κάθε τρία παράλληλα |
Μετρητής επαφής | 2.8 |
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 1-1,5 mm² |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 20 |
Μέγ. ονομαστική τάση | 24 V/DC |
Μέγ. ρεύμα | 14 A |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 80 °C |
Υλικό | PA 66 - Πολυαμίδιο |
Χρώμα | Φυσικό |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!