Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουλόνι με σφυροειδούς κεφαλής για ράγα στερέωσης ΤΥΠΟΥ 28/15

Μπουζόνι με κεφαλή Τ για ράγες στερ., τύπος 28/15
ΒΙΔΑ ΣΦΥΡΟΚΕΦΑΛΗ A2/70-M8X30

Αρ. είδους 086568 30
EAN 4046778026473

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουλόνι με σφυροειδούς κεφαλής για ράγα στερέωσης ΤΥΠΟΥ 28/15

Αρ. είδους 086568 30

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
M8

Μήκος (l1)

30 mm

Ύψος κοπής (k1)

4,3 mm

Πλάτος κεφαλής (n1)

10,9 mm

Μήκος κεφαλής (m1)

23,4 mm

Μορφή

0 - δεν εφαρμόζεται

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή ταυ

Τύπος μετάδοσης κίνησης

0 - δεν εφαρμόζεται

Εσωτερική οδήγηση