Μπουλόνι με σφυροειδούς κεφαλής για ράγα στερέωσης ΤΥΠΟΥ 28/15
Μπουζόνι με κεφαλή Τ για ράγες στερ., τύπος 28/15
ΒΙΔΑ ΣΦΥΡΟΚΕΦΑΛΗ 12 8Χ25

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M8 |
Μήκος (l1) | 25 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 4,3 mm |
Πλάτος κεφαλής (n1) | 10,9 mm |
Μήκος κεφαλής (m1) | 23,4 mm |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 70 |
Επιφάνεια | Απλός |
Τύπος κεφαλής | Κεφαλή ταυ |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |