Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολλημένη με περτσίνια πτυσσόμενη σκάλα αλουμινίου με σκαλοπάτια

Πτυσσόμενη σκάλα αλουμινίου με σκαλοπάτια
ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝ. ΛΑΜΔΑ 2Χ8 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ

Αρ. είδους 0962931508
EAN 4062856003976

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολλημένη με περτσίνια πτυσσόμενη σκάλα αλουμινίου με σκαλοπάτια

Αρ. είδους 0962931508
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
Περτσινωτή σχεδίαση
  • Βαθμίδες βάθους 85 mm με οδοντωτή επιφάνεια για ασφαλή, άνετη και σταθερή τοποθέτηση

  • Ευστάθεια, καλή αντοχή στη συστροφή

  • Σύνδεση στύλων/βαθμίδων με ειδικά περτσίνια

  • Κομβοελάσματα για πρόσθετη ακαμψία

  • Πολύ καλή αντοχή στην κάμψη λόγω της κατασκευής των βαθμίδων και των κομβοελασμάτων από προφίλ εξελασμένου αλουμινίου
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Αλουμίνιο

Επιφάνεια

Απλός

Αριθμός σκαλιών

2 x 8

Μήκος

1,88 m

Πλάτος (κάτω)/πλάτος (επάνω)

0,55/0,34 m

Διαστάσεις ράγας

84,6 mm x 20,2 mm

Απόσταση σκαλοπατιών

230 mm

Βάθος σκαλοπατιού

85 mm

Περιοχή παραμονής σύμφωνα με το TRBS 2121-2

Ναι

Μήκος διασκελισμού

1,59 m

Ύψος, κατακόρυφο

1,70 m

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

150 kg

Ύψος βάσης

1,27 m

Ύψος εργασίας

2,77 m

Ύψος προσέγγισης

3,27 m

Βάρος

11,5 kg

Πρότυπα

EN 131

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες