Κολλημένη με περτσίνια πτυσσόμενη σκάλα αλουμινίου με σκαλοπάτια
Πτυσσόμενη σκάλα αλουμινίου με σκαλοπάτια
ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΑΜΔΑ 2Χ7ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
Αρ. είδους 0962931507
EAN 4045727063682
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Βαθμίδες βάθους 85 mm με οδοντωτή επιφάνεια για ασφαλή, άνετη και σταθερή τοποθέτηση
- Ευστάθεια, καλή αντοχή στη συστροφή
- Σύνδεση στύλων/βαθμίδων με ειδικά περτσίνια
- Κομβοελάσματα για πρόσθετη ακαμψία
- Πολύ καλή αντοχή στην κάμψη λόγω της κατασκευής των βαθμίδων και των κομβοελασμάτων από προφίλ εξελασμένου αλουμινίου
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Αλουμίνιο |
Επιφάνεια | Απλός |
Αριθμός σκαλιών | 2 x 7 |
Μήκος | 1,65 m |
Πλάτος (κάτω)/πλάτος (επάνω) | 0,52/0,34 m |
Διαστάσεις ράγας | 84,6 mm x 20,2 mm |
Απόσταση σκαλοπατιών | 230 mm |
Βάθος σκαλοπατιού | 85 mm |
Περιοχή παραμονής σύμφωνα με το TRBS 2121-2 | Ναι |
Μήκος διασκελισμού | 1,42 m |
Ύψος, κατακόρυφο | 1,49 m |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 150 kg |
Ύψος βάσης | 1,05 m |
Ύψος εργασίας | 2,55 m |
Ύψος προσέγγισης | 3,05 m |
Βάρος | 10,1 kg |
Πρότυπα | EN 131 |