Πτυσσόμενη σκάλα με ξύλινα σκαλοπάτια με διαδοκίδες από σκληρό ξύλο
Ξύλινη πτυσσόμενη σκάλα με διαδοκίδες
ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΑΛΑ 2Χ6 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
Αρ. είδους 0962932706
EAN 4062856470686
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Με προστασία κατά του μαγκώματος των δακτύλων κατά το δίπλωμα χάρη στην απόσταση των 25 mm μεταξύ των σκαλοπατιών
- Ασφαλής και σταθερή χάρη στις δύο στρογγυλές μεταλλικές ράβδους σε κάθε πλευρά, που σφίγγουν τα κομβοελάσματα το ένα πάνω στο άλλο
- Διπλά χωνευτή σύνδεση σκαλοπατιών
- Ενσωματωμένο άγκιστρο κουβά στον μεντεσέ
- Κλείδωμα μεταφοράς στη βάση της σκάλας
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Ξύλο |
Επιφάνεια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Αριθμός βαθμίδων | 2 x 6 |
Μήκος | 1,7 m |
Πλάτος (κάτω)/πλάτος (επάνω) | 530/340 mm |
Διαστάσεις ράγας | 22 mm x 59 mm |
Απόσταση διαδοκίδας | 267 mm |
Διαστάσεις διαδοκίδας | 20 x 50 mm |
Περιοχή παραμονής σύμφωνα με το TRBS 2121-2 | Όχι |
Μήκος διασκελισμού | 1,09 m |
Ύψος, κατακόρυφο | 1,6 m |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 150 kg |
Ύψος βάσης | 1,0 m |
Ύψος εργασίας | 2,5 m |
Ύψος προσέγγισης | 3,0 m |
Βάρος | 8,8 kg |
Πρότυπα | EN 131 |