Πλαστικό πώμα άκρων, στρογγυλό Για σωλήνες
Πλαστικό πώμα άκρων, στρογγυλό
(ΕΠ) ΤΑΠΑ ΜΑΥΡΗ 25X2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Στρογγυλό σχήμα κεφαλής
- Ανθεκτικό στη φθορά και την τριβή
- Προστασία από πιτσιλίσματα, εμποδίζει την εισχώρηση υγρασίας στις σωληνώσεις
Εάν τα πώματα χρησιμοποιούνται για κλείσιμο οπών ή σπειρωμάτων, επιλέξτε πώματα άκρων με μεγαλύτερη διάμετρο από την οπή που πρόκειται να κλείσετε (πρεσαριστή τοποθέτηση).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 25 mm |
Κατάλληλο για πάχος σωλήνα (t1) | 1 - 2 mm |
Ύψος (h1) | 15 mm |
Υλικό | LDPE - Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας |
Χρώμα | Μαύρο Jet RAL 9005 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | Σωλήνες |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -50 to 80 °C |